Digitalt amperemeter til påklemning AM 600 AC/DC
Digitalt amperemeter med delt kerne
STRØMTANG AC/DC 600A
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Würth AM 600, certificeret til sikker brug i CAT III 600 V-miljøer, tilbyder funktioner, der er væsentlige for at registrere fejlfunktioner og mange problemer i elektriske og elektroniske systemer.
Egenskaber:
- Velegnet til måling af AC/DC-strøm, AC/DC-spænding, modstand, strømgennemgang, dioder, frekvens og kapacitet
- Kan anvendes til AC/DC-spænding op til 600 V samt til AC/DC-strøm op til 600 A
- Modstandsmåling op til 60 MΩ
- Min./maks.-tast til visning af den maksimale eller minimale målte værdi eller forskellen mellem de to værdier
- Skift mellem manuel områdeomstilling og automatisk område
- Displaylagring (hold-funktion)
- Automatisk slukning efter 15 min.
- Indgange med sikring til beskyttelse af måleudstyret
- LCD-display med 6000 cifre
- I overensstemmelse med EN-standard 61010-2-032
Brug af personlige værnemidler i henhold til specifikationerne for målekategorien.
Elektriske installationer, kontaktskabskonstruktion, E-K hybrid, almindelige elektriske og elektroniske systemer.
Visning | 6000 cifre |
Kabinetdiameter | 23 mm |
Min./maks. strømmåleområde | 10 mA/AC-600 A/AC |
Min./maks. måleområde for strøm 2 | 10 mA/DC-600 A/DC |
Min./maks. måleområde for spænding | 1 mV/AC-600 V/AC |
Min./maks. måleområde for spænding 2 | 1 mV/DC-600 V/DC |
Min./maks. måleområde for elektrisk modstand | 0,1 Ohm-60 MOhm |
Kategori for overspændingsbeskyttelse | KAT III/600V |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Længde x bredde x højde | 210 x 80 x 35 mm |
Antal batterier | 3 STK |